pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5866T-LBC-10 NEOS 7W 326LM 3000K IP65 GR 10? 220-240V - E5866T-LBC-10

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522256718

Codice prodotto

SDEE5866T-LBC-10

Cod. produttore

E5866T-LBC-10

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

12...12 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

100 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

52 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello APPLY NEOS TONDO 3X2W 500MA LBC 10 GR, plafoniera / Applique