pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5862Q-LBC-45 NEOS 5W 3000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60 - E5862Q-LBC-45

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522257616

Codice prodotto

SDEE5862Q-LBC-45

Cod. produttore

E5862Q-LBC-45

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

100 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

52 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Modulo da fissaggio a parete su scatola elettrica tipo 503E in dotazione. Corpo e basetta in alluminio. Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni. Viteria in acciaio Inox. Vetri di sicurezza. Anelli di chiusura in acciaioInox AISI 316L. Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica. Driver in dotazione IP65.