pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5860T-LBC-45 NEOS 5W 219LM 3000K IP65 BI 25? 220-240V - E5860T-LBC-45

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522256305

Codice prodotto

SDEE5860T-LBC-45

Cod. produttore

E5860T-LBC-45

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

100 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

52 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

60...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Scatola mod. 503 da incasso, per fissaggio dell'apparecchio a parete. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 2. peso:0,800 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 60 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 70

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA