pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5854-LBI VARIANT 150 10.6W 761LM 6000K IP65 NE 30 - E5854-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522249765

Codice prodotto

SDEE5854-LBI

Cod. produttore

E5854-LBI

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

72 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

150 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBI NE, plafoniera / Applique