SIDE SPA - SDEE5854-LBC VARIANT 150 10.6W 692LM 3000K IP65 NE 30 - E5854-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017522249758
Codice prodotto
SDEE5854-LBC
Cod. produttore
E5854-LBC
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
150 mm
Altezza/profondità:
90 mm
Lunghezza:
72 mm