pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5830-LBC VARIANT 300 16W 745LM 3000K IP65 BI 30? - E5830-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522227886

Codice prodotto

SDEE5830-LBC

Cod. produttore

E5830-LBC

Produttore

SDE
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

195 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

313 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello MINIVARIANT 12X1.2W 350MA LBC BR BIEM., plafoniera / Applique