pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5681-LBC-40 MONOLIGHT 175 40W 4406LM 3000K IP65 NE 4 - E5681-LBC-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532273316

Codice prodotto

SDEE5681-LBC-40

Cod. produttore

E5681-LBC-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

260 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

155 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

175 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

250 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

103.12...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MONO LIGHT 175 LED . Fissaggio a Parete. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 40 gradi . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 36 W. Flusso apparecchio: 2970 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80 . Lampada: 1 x LED 32 W 3300 lm .