pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5680-LBC-24 MONOLIGHT 175 40W 4414LM 3000K IP65 BI 2 - E5680-LBC-24

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532273279

Codice prodotto

SDEE5680-LBC-24

Cod. produttore

E5680-LBC-24

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

250 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

175 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 24 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 34 W. flusso lampada: 2700 lm. temperatura di colore: 3000K