pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5677-LBC FRISBEE 16W 850LM 3000K IP65 NE 220-240V - E5677-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532321901

Codice prodotto

SDEE5677-LBC

Cod. produttore

E5677-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

67 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

243 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidichee finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. grado IK: 10. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9 W. flusso lampada: 1100 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.