pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5653 PALO A PAVIMENTO H.600MM DIAM.60MM NE - E5653

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Colore - Nero

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532321987

Codice prodotto

SDEE5653

Cod. produttore

E5653

Produttore

SDE

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

60 mm

Con piastra d'appoggio:

sì

Peso:

1.7 kg

Altezza:

579 mm

PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.