SIDE SPA - SDEE5593-LBN-24 DOUBLELIGHT 140 52W 7471LM 4000K IP65 BI - E5593-LBN-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532273927
Codice prodotto
SDEE5593-LBN-24
Cod. produttore
E5593-LBN-24
Produttore
SDE
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
350 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Diametro esterno:
140 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
210 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1990...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no