pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5385-LBC SOLID 22.4W 1287LM 3000K IP65 BI 110 70 - E5385-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532255961

Codice prodotto

SDEE5385-LBC

Cod. produttore

E5385-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

270 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

270 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

119.58...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2320...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: Tensione di rete. tensione: 230V 50Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,400 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. grado IK: 10. lampada inclusa: si. potenza lampada: 19.4 W. flusso apparecchio: 1287.1 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x 19.4 W 2320 lm.