pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5346-LBC RIQUADRO 8.2W 208LM 3000K IP65 NE AS? 22 - E5346-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522204740

Codice prodotto

SDEE5346-LBC

Cod. produttore

E5346-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

260 mm

Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Cassaforma da murare in materiale termoplastico. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero, riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG13.5, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Asimmetrico, classe isolamento: Classe 1, peso: 3,500 kg. Lampada: LED 7W 360lm 3000K.