pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4915-LBN-2L MINI QUADRO 2 FASCI 5 6W 209LM 4000K IP - E4915-LBN-2L

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532235925

Codice prodotto

SDEE4915-LBN-2L

Cod. produttore

E4915-LBN-2L

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

200 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

70 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

124 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

135...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione 5 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,200 kg. gradoIP: 65. filo incandescente: 850 °C lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2.5 W. flusso lampada: 135 lm. temperatura di colore: 4000K