pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4910-LBC-1L MINI QUADRO 1 FASCIO STRETTO 5 + FASCIO - E4910-LBC-1L

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522237397

Codice prodotto

SDEE4910-LBC-1L

Cod. produttore

E4910-LBC-1L

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

70 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

124 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

200 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello MINDOUBL.QUADR.16W 350MA LBC 45 5 BR, plafoniera / Applique