pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4901-LBC-1LM MINI MONO LED 2.W 98LM 3000K IP65 NE 5 - E4901-LBC-1LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532252274

Codice prodotto

SDEE4901-LBC-1LM

Cod. produttore

E4901-LBC-1LM

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

200 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

124 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: esterni, led Installazione: Fissaggio a Parete Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox Verniciatura:Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento:Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo:Vetro chiaro serigrafato temprato. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc.