pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4113-LBN ELLE XL 67.4W 7741LM 4000K IP65 BW 40? 2 - E4113-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241018

Codice prodotto

SDEE4113-LBN

Cod. produttore

E4113-LBN

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

345 mm

Lunghezza:

220 mm

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).. colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico 40 °. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,700 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C.lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 48 W. flusso lampada: 3400 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80

SIDE SPA

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA