pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4111-LBC ELLE XL 67.4W 7450LM 3000K IP65 GR 40? 2 - E4111-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 52 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532259679

Codice prodotto

SDEE4111-LBC

Cod. produttore

E4111-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

52 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

220 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

200 mm

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

345 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

70.83...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

ELLE XL Applique LED - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Asimmetrico 40°. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 5,700 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 52 W. Flusso apparecchio: 3400.3 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. LED 48W 3400lm 3000K.