pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4071-LBN ELLE XS H.500MM 14W 1943LM 4000K IP65 GR - E4071-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 16 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532241247

Codice prodotto

SDEE4071-LBN

Cod. produttore

E4071-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

16 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

50 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

240 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Corrente nominale:

350...350 mA

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 16 W. 1300 lm.