SIDE SPA - SDEE4050 STAFFA ORIENTABILE NE DUNE - E4050
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017522200988
Codice prodotto
SDEE4050
Cod. produttore
E4050
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. peso: 1,000 kg. filo incandescente: 850 °C.
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


