pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1220-LBC EYES 40 ORIENTABILE 2W 134LM 3000K IP65 - E1220-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532365912

Codice prodotto

SDEE1220-LBC

Cod. produttore

E1220-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Lente focus

Uscita della luce:

Diretto

efficienza luminosa della lampada:

75...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

500...500 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

27...0 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

EYES ORIENTABILE. Destinazione d'uso: Interni, Esterni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam. 34 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in PMMA. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Policarbonato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico concentrante spot 10°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,040 kg. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 134.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . LAMPADA: 1 x LED 2 W 150 lm RG0.