pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1125-LBC AZIMUTH 38W 2473LM 3000K IP65 NE 10 650 - E1125-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522245286

Codice prodotto

SDEE1125-LBC

Cod. produttore

E1125-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

160 mm

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

220 mm

Lunghezza:

406 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2950...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,900 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 38 W. flusso lampada: 2950 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA