pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1118-RGB AZIMUTH IP65 BI 10 350MA - E1118-RGB

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532232832

Codice prodotto

SDEE1118-RGB

Cod. produttore

E1118-RGB

Produttore

SDE
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

142 mm

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

RGB

Larghezza:

220 mm

Lunghezza:

387 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

624...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. pressacavo: Pressacavoin gomma siliconica PG9. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 3,000 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 14 W. flusso lampada: 624 lm

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA