pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1087-LBN-10 REEF MICRO 10W 822LM 4000K IP66 GR 10? 2 - E1087-LBN-10

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532308278

Codice prodotto

SDEE1087-LBN-10

Cod. produttore

E1087-LBN-10

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 250mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 10 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,900 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 6. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9 W. flusso lampada: 900 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.