pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1086-LBN-25 REEF MICRO 10W 791LM 4000K IP66 NE 25? 2 - E1086-LBN-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532308254

Codice prodotto

SDEE1086-LBN-25

Cod. produttore

E1086-LBN-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

200 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Corrente nominale:

250...250 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MICRO REEF. Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 . Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG7. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 250mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante 20 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 10 W. Flusso apparecchio: 783 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 9 W 900 lm .