pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1085-LBC-25 REEF MICRO 10W 730LM 3000K IP66 BI 25? 2 - E1085-LBC-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532308186

Codice prodotto

SDEE1085-LBC-25

Cod. produttore

E1085-LBC-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

200 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

830...0 lm

Corrente nominale:

250...250 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MICRO REEF - Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro/ schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 250mA DC. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20°. Classe isolamento: Classe 1. peso: 0,9 kg. grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 06. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 10 W. 821.9: 729,7 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 3 SDCM. LED 9W 3000K 830lm.