pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1081-LBC REEF MINI 33.5W 3070LM 3000K IP66 NE BL - E1081-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532278090

Codice prodotto

SDEE1081-LBC

Cod. produttore

E1081-LBC

Produttore

SDE

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3730...0 lm

Altezza/profondità:

258 mm

Diametro esterno:

158 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura:Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc.