pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1080-LBC REEF MINI 33.5W 3070LM 3000K IP66 BI WH - E1080-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532278076

Codice prodotto

SDEE1080-LBC

Cod. produttore

E1080-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

158 mm

Altezza/profondità:

219 mm

Resistenza agli urti:

IK01

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3730...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro tempratochiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 15 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200kg. grado IP: 66. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 1. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 31 W. flusso lampada: 3730 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.