pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1079-LBC REEF MINI 33.5W 2819LM 3000K IP66 GR 60? - E1079-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532268633

Codice prodotto

SDEE1079-LBC

Cod. produttore

E1079-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

158 mm

Altezza/profondità:

219 mm

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200 kg. grado IP: 66. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 31 W. flusso lampada: 2900 lm. temperatura di colore: 3000K