SIDE SPA - SDEE1068 PALPEBRA NE - E1068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017522227435
Codice prodotto
SDEE1068
Cod. produttore
E1068
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).


