pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1039 ATTACCO PALO GR - E1039

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDEE1039 ATTACCO PALO GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Diametro della treccia lato pilone - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532361143

Codice prodotto

SDEE1039

Cod. produttore

E1039

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di rialzo

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro della treccia lato pilone:

60 mm

Kit attacco palo. D=60 mm.