pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1027-LBN-15 REEF 46W 5183LM 4000K IP66 NE 15? 220-24 - E1027-LBN-15

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 44 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532313777

Codice prodotto

SDEE1027-LBN-15

Cod. produttore

E1027-LBN-15

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

44 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

210 mm

Altezza/profondità:

294 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

256 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6250...0 lm

Corrente nominale:

1150...1150 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 44 W. 6250 lm.