pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE1011-RGB-10 REEF RGB 18W RGB IP66 GR 10 350MA - E1011-RGB-10

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532305451

Codice prodotto

SDEE1011-RGB-10

Cod. produttore

E1011-RGB-10

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

210 mm

Altezza/profondità:

294 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

RGB

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

256 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore a terra/parete/plafone.Con staffe regolabili e snodo graduato. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100.Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura,fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 18W. RGB. 350 mA. 10°