pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2234-LBC-25 DROP 30 XL 19.7W 2531LM 3000K IP20 BR 25 - D2234-LBC-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532279011

Codice prodotto

SDED2234-LBC-25

Cod. produttore

D2234-LBC-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

300 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

nstallazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 15 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,370 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 17 W. flusso lampada: 2400 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 300 mm.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA