pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2225-MLBN40S DROP 60S M 8.3W 818LM 4000K IP20 BR 40? - D2225-MLBN40S

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 7.1 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532281755

Codice prodotto

SDED2225-MLBN40S

Cod. produttore

D2225-MLBN40S

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

7.1 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

600 mm

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

660...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

6.1...6.1 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

DROP 60S M LED.Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 40°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 7.1 W. Flusso apparecchio: 601.3 lm. Durata nominale: 50000 oreL90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. H = 600 mm. LAMPADA: 1 x LED 6.1 W 660 lm RG0.