pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2225-MLBC-25 DROP 60 M 8.3W 817LM 3000K IP20 BR 25? 2 - D2225-MLBC-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532276836

Codice prodotto

SDED2225-MLBC-25

Cod. produttore

D2225-MLBC-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Diametro esterno:

60 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

600 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

610...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,130 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 610 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 600 mm.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA