pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2142 SD1 26W 3300LM 3000K IP65 BW 40? 220-240 - D2142

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522250396

Codice prodotto

SDED2142

Cod. produttore

D2142

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

60 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

129 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

230 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione. classe isolamento: Classe 2. peso: 3,250 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 12.2 W. flusso lampada: 1150 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA