SIDE SPA - SDED2115 Q4 13W 1820LM 3000K IP40 220/240V, 24 V - D2115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Vetro strutturato
Confezione
1 PZ
EAN
8017522244432
Codice prodotto
SDED2115
Cod. produttore
D2115
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1920...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
710 mm
Altezza/profondità:
35 mm
Lunghezza:
83 mm