pagina iniziale

SIDE SPA - SDED2040-P Q8 16.4W 951LM 3000K IP65 BW 35? 220/240 - D2040-P

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532302498

Codice prodotto

SDED2040-P

Cod. produttore

D2040-P

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

400 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

108 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

630...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Corrente nominale:

350...350 mA

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,400 kg. grado IP: 55. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10.8 W. flusso lampada: 630 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 400 mm Design G. Bavuso.