SIDE SPA - SDE993321 BINARIO SITRACK 230V ALIMENTATORE CENTRA - 993321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alimentazione intermedia
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522162958
Codice prodotto
SDE993321
Cod. produttore
993321
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Alimentazione intermedia
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,160 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


