SIDE SPA - SDE993261 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90? - 993261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522162910
Codice prodotto
SDE993261
Cod. produttore
993261
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C . note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


