SIDE SPA - SDE993251 BINARIO SITRACK 230V INCASSO TESTATA DI - 993251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alimentazione terminale
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522162903
Codice prodotto
SDE993251
Cod. produttore
993251
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Alimentazione terminale
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,110 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione


