pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990792 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90? - 990792

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990792 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L

  • Numero di fili - 4

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162743

Codice prodotto

SDE990792

Cod. produttore

990792

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a L

Numero di fili:

4

Colore:

Nero

installazione: Montaggio a Binario,corpo / struttura: Corpo in policarbonato,colore: Nero,tensione: 380V 16A,classe isolamento: Classe 1,peso: 0,250 kg,filo incandescente: 850 °C

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA