pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990791 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90? - 990791

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990791 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162729

Codice prodotto

SDE990791

Cod. produttore

990791

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a L

Colore:

Bianco

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA