pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990371 TRS CONGIUNZIONE RETTILINEA BI 380V 16A - 990371

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990371 TRS CONGIUNZIONE RETTILINEA BI 380V 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162514

Codice prodotto

SDE990371

Cod. produttore

990371

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Colore:

Bianco

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,100 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

SIDE SPA

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA