SIDE SPA - SDE990331 BINARIO SITRACK 230V CURVA FLESSIBILE BR - 990331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo piegato
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522162477
Codice prodotto
SDE990331
Cod. produttore
990331
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo piegato
Colore:
Bianco
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,200 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione


