pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990302 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A T - - 990302

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990302 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A T -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162415

Codice prodotto

SDE990302

Cod. produttore

990302

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a T

Colore:

Nero

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.

SIDE SPA

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA