pagina iniziale

SIDE SPA - SDE990241 BINARIO SITRACK 230V TESTATA ALIMENTAZIO - 990241

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE990241 BINARIO SITRACK 230V TESTATA ALIMENTAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alimentazione terminale

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162231

Codice prodotto

SDE990241

Cod. produttore

990241

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Alimentazione terminale

Colore:

Bianco

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,110 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

SIDE SPA

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA