pagina iniziale

SIDE SPA - SDE70615-LBC-60 MATRIX POWER PLUS 2LED 179X339MM 94W 113 - 70615-LBC-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532274771

Codice prodotto

SDE70615-LBC-60

Cod. produttore

70615-LBC-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

196 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

356 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5330...0 lm

lunghezza di installazione:

339...0 mm

Built-in larghezza:

179...0 mm

Altezza di installazione:

186...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 179 x 339 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm.. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 4,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 43 W. flusso lampada: 5330 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.