SIDE SPA - SDE70605-LBC-60 MATRIX POWER 2 LED 179X339MM 81W 10090LM - 70605-LBC-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522253045
Codice prodotto
SDE70605-LBC-60
Cod. produttore
70605-LBC-60
Produttore
SDE
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Adatto per potenza lampada:
37...37 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
196 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
356 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4350...0 lm
lunghezza di installazione:
339...0 mm
Built-in larghezza:
179...0 mm
Altezza di installazione:
174.5...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


